Cubispot - ALBA S IRC90 PROJECTEUR 27W 3134Lm 3000°K 23° + P85 - NOIR - 2263232

CopieCopie
Cubispot - ALBA S IRC90 PROJECTEUR 27W 3134Lm 3000°K 23° + P85 - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673064945

Réf. Sonepar

00553306494

Réf. Fournisseur

2263232

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ALBA S IRC90 PROJECTEUR 27W 3134Lm 3000°K 23° + P85 - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2263232

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot