Cubispot - ALBA S IRC90 PROJECTEUR 27W 3226Lm 3500°K 49° + P85 - BLANC - 2263051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673064631
Réf. Sonepar
00553306463
Réf. Fournisseur
2263051
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
pays de fabrication:
FRANCE
ALBA S IRC90 PROJECTEUR 27W 3226Lm 3500°K 49° + P85 - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2263051
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


