Cubispot - ALBA S IRC90 PROJECTEUR 27W 3226Lm 3500°K 23° + P85 - GRIS - 2263255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673065010
Réf. Sonepar
00553306501
Réf. Fournisseur
2263255
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ALBA S IRC90 PROJECTEUR 27W 3226Lm 3500°K 23° + P85 - GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


