Cubispot - ALBA S IRC90 PROJECTEUR 27W 3291Lm 4000°K 49° + P85 - NOIR - 2263042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
EAN
3663673064617
Réf. Sonepar
00553306461
Réf. Fournisseur
2263042
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ALBA S IRC90 PROJECTEUR 27W 3291Lm 4000°K 49° + P85 - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


