Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>80 13W 1689Lm 3000°K 23° NOIR - 2391532

CopieCopie
Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>80 13W 1689Lm 3000°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1566 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673373160

Réf. Sonepar

00553337316

Réf. Fournisseur

2391532

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1566 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

ALU100 PLAFONNIER IRC>80 13W 1689Lm 3000°K 23° NOIR