Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>80 13W 1689Lm 3000°K 37° BLANC - 2391431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1566 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673373061
Réf. Sonepar
00553337306
Réf. Fournisseur
2391431
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALU100 PLAFONNIER IRC>80 13W 1689Lm 3000°K 37° BLANC


