Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>80 13W 1689Lm 3000°K 49° BLANC - 2391331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1566 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Plafonniers Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673372972
Réf. Sonepar
00553304042
Réf. Fournisseur
2391331
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALU100 PLAFONNIER IRC>80 13W 1689Lm 3000°K 49° BLANC