Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>80 13W 1689Lm 3000°K 49° GRIS - 2391335

CopieCopie
Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>80 13W 1689Lm 3000°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1566 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673372996

Réf. Sonepar

00553304044

Réf. Fournisseur

2391335

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1566 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ALU100 PLAFONNIER IRC>80 13W 1689Lm 3000°K 49° GRIS

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot