Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>80 13W 1739Lm 3500°K 49° BLANC - 2391351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1593 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673373030
Réf. Sonepar
00553337303
Réf. Fournisseur
2391351
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ALU100 PLAFONNIER IRC>80 13W 1739Lm 3500°K 49° BLANC
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


