Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>80 13W 1739Lm 3500°K 49° NOIR - 2391352

CopieCopie
Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>80 13W 1739Lm 3500°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1593 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673373047

Réf. Sonepar

00553337304

Réf. Fournisseur

2391352

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1593 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

ALU100 PLAFONNIER IRC>80 13W 1739Lm 3500°K 49° NOIR