Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>80 13W 1774Lm 4000°K 37° NOIR - 2391442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1606 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673373108
Réf. Sonepar
00553337310
Réf. Fournisseur
2391442
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
ALU100 PLAFONNIER IRC>80 13W 1774Lm 4000°K 37° NOIR


