Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>80 13W 1774Lm 4000°K 49° NOIR - 2391342

CopieCopie
Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>80 13W 1774Lm 4000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673373016

Réf. Sonepar

00553304046

Réf. Fournisseur

2391342

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

ALU100 PLAFONNIER IRC>80 13W 1774Lm 4000°K 49° NOIR