Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 23° BLANC - 2392931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Plafonniers Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673373429
Réf. Sonepar
00553337342
Réf. Fournisseur
2392931
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALU100 PLAFONNIER IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 23° BLANC


