Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 37° BLANC - 2392831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673373337
Réf. Sonepar
00553337333
Réf. Fournisseur
2392831
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALU100 PLAFONNIER IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 37° BLANC


