Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° BLANC - 2392731

CopieCopie
Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673373245

Réf. Sonepar

00553304048

Réf. Fournisseur

2392731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ALU100 PLAFONNIER IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° BLANC