Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° NOIR - 2392732

CopieCopie
Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673373252

Réf. Sonepar

00553304049

Réf. Fournisseur

2392732

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

ALU100 PLAFONNIER IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° NOIR