Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 23° NOIR - 2392942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673373467
Réf. Sonepar
00553337346
Réf. Fournisseur
2392942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
ALU100 PLAFONNIER IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 23° NOIR


