Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>8027W 3291Lm 4000°K 23° BLANC - 2392941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Plafonniers Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673373450
Réf. Sonepar
00553337345
Réf. Fournisseur
2392941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ALU100 PLAFONNIER IRC>8027W 3291Lm 4000°K 23° BLANC


