Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>8027W 3291Lm 4000°K 49° BLANC - 2392741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673373276
Réf. Sonepar
00553304051
Réf. Fournisseur
2392741
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ALU100 PLAFONNIER IRC>8027W 3291Lm 4000°K 49° BLANC


