Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>90 13W 1447Lm 3000°K 37° BLANC - 2391731

CopieCopie
Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>90 13W 1447Lm 3000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1341 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673373603

Réf. Sonepar

00553337360

Réf. Fournisseur

2391731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1341 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

3000...3000 K

ALU100 PLAFONNIER IRC>90 13W 1447Lm 3000°K 37° BLANC