Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>90 13W 1447Lm 3000°K 37° NOIR - 2391732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1341 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673373610
Réf. Sonepar
00553337361
Réf. Fournisseur
2391732
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1341 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
ALU100 PLAFONNIER IRC>90 13W 1447Lm 3000°K 37° NOIR


