Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>90 13W 1491Lm 3500°K 49° GRIS - 2391655

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1361 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673373597
Réf. Sonepar
00553337359
Réf. Fournisseur
2391655
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1361 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
ALU100 PLAFONNIER IRC>90 13W 1491Lm 3500°K 49° GRIS
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


