Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>90 13W 1491Lm 3500°K 23° BLANC - 2391851

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1361 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673373757
Réf. Sonepar
00553337375
Réf. Fournisseur
2391851
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1361 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ALU100 PLAFONNIER IRC>90 13W 1491Lm 3500°K 23° BLANC


