Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>90 13W 1491Lm 3500°K 23° NOIR - 2391852

CopieCopie
Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>90 13W 1491Lm 3500°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1361 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673373764

Réf. Sonepar

00553337376

Réf. Fournisseur

2391852

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1361 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

ALU100 PLAFONNIER IRC>90 13W 1491Lm 3500°K 23° NOIR