Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>90 13W 1491Lm 3500°K 37° GRIS - 2391755

CopieCopie
Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>90 13W 1491Lm 3500°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1361 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673373689

Réf. Sonepar

00553337368

Réf. Fournisseur

2391755

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1361 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ALU100 PLAFONNIER IRC>90 13W 1491Lm 3500°K 37° GRIS