Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>90 13W 1521Lm 4000°K 37° GRIS - 2391745

CopieCopie
Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>90 13W 1521Lm 4000°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1363 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673373658

Réf. Sonepar

00553337365

Réf. Fournisseur

2391745

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1363 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ALU100 PLAFONNIER IRC>90 13W 1521Lm 4000°K 37° GRIS