Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 23° GRIS - 2393235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673373986
Réf. Sonepar
00553337398
Réf. Fournisseur
2393235
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ALU100 PLAFONNIER IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 23° GRIS


