Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 23° NOIR - 2393232

CopieCopie
Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673373979

Réf. Sonepar

00553337397

Réf. Fournisseur

2393232

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

ALU100 PLAFONNIER IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 23° NOIR

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot