Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 49° BLANC - 2393031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Plafonniers Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673373788
Réf. Sonepar
00553337378
Réf. Fournisseur
2393031
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALU100 PLAFONNIER IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 49° BLANC