Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 37° GRIS - 2393155

CopieCopie
Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673373955

Réf. Sonepar

00553337395

Réf. Fournisseur

2393155

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ALU100 PLAFONNIER IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 37° GRIS