Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 49° BLANC - 2393051

CopieCopie
Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673373849

Réf. Sonepar

00553337384

Réf. Fournisseur

2393051

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ALU100 PLAFONNIER IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 49° BLANC