Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 49° NOIR - 2393052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673373856
Réf. Sonepar
00553337385
Réf. Fournisseur
2393052
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
ALU100 PLAFONNIER IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 49° NOIR


