Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>9013W 1521Lm 4000°K 23° BLANC - 2391841

CopieCopie
Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>9013W 1521Lm 4000°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1363 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673373726

Réf. Sonepar

00553337372

Réf. Fournisseur

2391841

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1363 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALU100 PLAFONNIER IRC>9013W 1521Lm 4000°K 23° BLANC