Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>9013W 1521Lm 4000°K 37° BLANC - 2391741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1363 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Plafonniers Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673373634
Réf. Sonepar
00553337363
Réf. Fournisseur
2391741
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1363 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ALU100 PLAFONNIER IRC>9013W 1521Lm 4000°K 37° BLANC


