Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>9013W 1521Lm 4000°K 49° BLANC - 2391641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1363 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673373542
Réf. Sonepar
00553337354
Réf. Fournisseur
2391641
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1363 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ALU100 PLAFONNIER IRC>9013W 1521Lm 4000°K 49° BLANC


