Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>9027W 2822Lm 4000°K 23° BLANC - 2393241

CopieCopie
Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>9027W 2822Lm 4000°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673373993

Réf. Sonepar

00553337399

Réf. Fournisseur

2393241

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALU100 PLAFONNIER IRC>9027W 2822Lm 4000°K 23° BLANC