Cubispot - ALU100 PLAFONNIER IRC>9027W 2822Lm 4000°K 37° BLANC - 2393141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673373900
Réf. Sonepar
00553337390
Réf. Fournisseur
2393141
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ALU100 PLAFONNIER IRC>9027W 2822Lm 4000°K 37° BLANC


