Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>80 13W 1689Lm 3000°K 37° CORPS BLANC - CABLE BLANC - 2280131

CopieCopie
Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>80 13W 1689Lm 3000°K 37° CORPS BLANC - CABLE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1566 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673374143

Réf. Sonepar

00553337414

Réf. Fournisseur

2280131

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1566 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

3000...3000 K

ALU100 SUSPENSION IRC>80 13W 1689Lm 3000°K 37° CORPS BLANC - CABLE BLANC

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot