Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>80 13W 1689Lm 3000°K 37° CORPS NOIR - CABLE NOIR - 2280132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1566 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673374150
Réf. Sonepar
00553337415
Réf. Fournisseur
2280132
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
ALU100 SUSPENSION IRC>80 13W 1689Lm 3000°K 37° CORPS NOIR - CABLE NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


