Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>80 13W 1689Lm 3000°K 49° CORPS NOIR - CABLE NOIR - 2281332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1566 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673374068
Réf. Sonepar
00553304055
Réf. Fournisseur
2281332
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
ALU100 SUSPENSION IRC>80 13W 1689Lm 3000°K 49° CORPS NOIR - CABLE NOIR


