Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>80 13W 1739Lm 3500°K 23° CORPS NOIR - CABLE NOIR - 2280252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1593 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673374303
Réf. Sonepar
00553337430
Réf. Fournisseur
2280252
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
ALU100 SUSPENSION IRC>80 13W 1739Lm 3500°K 23° CORPS NOIR - CABLE NOIR


