Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>80 13W 1739Lm 3500°K 49° CORPS BLANC - CABLE BLANC - 2281351

CopieCopie
Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>80 13W 1739Lm 3500°K 49° CORPS BLANC - CABLE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1593 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673374112

Réf. Sonepar

00553337411

Réf. Fournisseur

2281351

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1593 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

3500...3500 K

ALU100 SUSPENSION IRC>80 13W 1739Lm 3500°K 49° CORPS BLANC - CABLE BLANC