Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>80 13W 1774Lm 4000°K 23° CORPS GRIS - CABLE NOIR - 2280245

CopieCopie
Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>80 13W 1774Lm 4000°K 23° CORPS GRIS - CABLE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673374280

Réf. Sonepar

00553337428

Réf. Fournisseur

2280245

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

4000...4000 K

ALU100 SUSPENSION IRC>80 13W 1774Lm 4000°K 23° CORPS GRIS - CABLE NOIR