Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>80 13W 1774Lm 4000°K 49° CORPS GRIS - CABLE NOIR - 2281345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1606 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673374105
Réf. Sonepar
00553304059
Réf. Fournisseur
2281345
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ALU100 SUSPENSION IRC>80 13W 1774Lm 4000°K 49° CORPS GRIS - CABLE NOIR


