Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>80 13W 1774Lm 4000°K 49° CORPS NOIR - CABLE NOIR - 2281342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1606 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673374099
Réf. Sonepar
00553304058
Réf. Fournisseur
2281342
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
ALU100 SUSPENSION IRC>80 13W 1774Lm 4000°K 49° CORPS NOIR - CABLE NOIR


