Non retournable

Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 23° CORPS BLANC - CABLE BLANC - 2280431

CopieCopie
Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 23° CORPS BLANC - CABLE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673374501

Réf. Sonepar

00553337450

Réf. Fournisseur

2280431

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

FRANCE

ALU100 SUSPENSION IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 23° CORPS BLANC - CABLE BLANC

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot