Non retournable

Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° CORPS BLANC - CABLE BLANC - 2282831

CopieCopie
Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° CORPS BLANC - CABLE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673374327

Réf. Sonepar

00553304060

Réf. Fournisseur

2282831

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

FRANCE

ALU100 SUSPENSION IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° CORPS BLANC - CABLE BLANC

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot