Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 23° CORPS NOIR - CABLE NOIR - 2280432

CopieCopie
Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 23° CORPS NOIR - CABLE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673374518

Réf. Sonepar

00553337451

Réf. Fournisseur

2280432

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

ALU100 SUSPENSION IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 23° CORPS NOIR - CABLE NOIR