Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° CORPS NOIR - CABLE NOIR - 2282832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673374334
Réf. Sonepar
00553304061
Réf. Fournisseur
2282832
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


