Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° CORPS GRIS - CABLE NOIR - 2280455

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673374587
Réf. Sonepar
00553337458
Réf. Fournisseur
2280455
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
3500...3500 K
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


